€ 1.651,32/ stukexcl. btw
€ 1.998,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | RA/8000/M |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 15552 |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 160 mm |
Slaglengte | 625 mm |
Poortaansluiting | G3/4 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 36x2 |
Materiaal buis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting zuigerstang | PUR (Polyurethaan) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium-drukgegoten |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 4.5 tot 10 bar |
Variant | Standaard |