Eriks
NORGREN

NORGREN ISO/VDMA Cilinder magneetuitvoering dubbelwerkend RA/8320/M/500

  • ERIKS:11578815
Image 1
▪ Voldoet aan ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 en NFE 49-003-1
▪ Hoog rendement, sterke uitvoering en grote betrouwbaarheid
▪ Uitgebreide reeks bevestigingen
Opslaan in lijst

€ 5.783,40/ stukexcl. btw

€ 6.997,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
RA/8000/M
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 en NFE 49-003-1
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
320 mm
Slaglengte
500 mm
Poortaansluiting
G1 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 48x2
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting zuigerstang
PUR (Polyurethaan)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 4.5 tot 10 bar
Variant
Standaard