Eriks
NORGREN

NORGREN ISO Rondcilinder dubbelwerkend RM/8020/MF/200

  • ERIKS:11579045
Image 1
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Voldoet aan ISO 6432
▪ Dubbel gefelste verbinding tussen buis en bodem/deksel
▪ Corrosiebestendig
▪ Met kunststof buffers of instelbare buffering
▪ Inclusief moer op zuigerstang en moer op deksel
▪ Buis en stang van RVS
Opslaan in lijst

€ 100,36/ stukexcl. btw

€ 121,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
RM/8000/M
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal buis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium geanodiseerd
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Vlakke deksel bodemzijde