€ 78,64/ stukexcl. btw
€ 95,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | RM/8000/M |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 12 mm |
Slaglengte | 60 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 6 |
Materiaal buis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium geanodiseerd |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Variant | Vlakke deksel bodemzijde |