€ 10.457,13/ stukexcl. btw
€ 12.653,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Martonair |
Type | M/1540 |
Functie | Dubbelwerkend |
Boringdiameter | 4 in |
Slaglengte | 75 mm |
Poortaansluiting | G1/4 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 10x1.5 |
Materiaal buis | Aluminium |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Variant | Bestand tegen trillingen |