Eriks
NORGREN

NORGREN Intergrale servo-cilInder dubbelwerkend M/1540/320

  • ERIKS:11585818
Image 1
▪ Robuust en langdurig betrouwbaar, onderhoudsvrij
▪ Hoge positioneersnelheden
▪ Trillingsbestendig
▪ Vierkant, Cleanline-ontwerp maakt hen geschikt voor omgevingen met strenge hygiëne
Opslaan in lijst

€ 9.962,47/ stukexcl. btw

€ 12.054,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Martonair
Type
M/1540
Functie
Dubbelwerkend
Boringdiameter
4 in
Slaglengte
320 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.5
Materiaal buis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Variant
Bestand tegen trillingen