Eriks
NORGREN

NORGREN Insteek aansluitblok zij-schroefdraad C01D30428 3xØ4-1xØ8-1/8

  • ERIKS:11583417
Image 1
▪ Norgren Pneufit® C insteekkoppelingen zijn gebruiksklaar, snel te monteren zonder gereedschap en hebben een grote doorlaat
▪ RVS spanklemringen voor leidingen uit nylon of polyurethaan (85, 95 of 98 durometer)
▪ Vernikkelde messing onderdelen voor weerstand aan corrosie en vervuiling en met lange levensduur
▪ Kwaliteitsafdichting door gebruik van siliconenvrije U-pakkingen
Opslaan in lijst

€ 10,36/ stukexcl. btw

€ 12,54incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C01D3
Fabrikant ID
C01D30428
Vorm
Manifold
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C