€ 8,93/ stukexcl. btw
€ 10,81incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C01D3 |
Fabrikant ID | C01D30418 |
Vorm | Manifold |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |