€ 7,00/ stukexcl. btw
€ 8,47incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C00D3 |
Fabrikant ID | C00D30604 |
Vorm | Manifold |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |