Eriks
NORGREN

NORGREN Geluiddempers sinterbrons buitendraad G3/4 T40C6800

  • ERIKS:11581607
Image 1
▪ Demperelement uit gesinterd brons
▪ Voorkomt binnendringen van verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 24,98/ stukexcl. btw

€ 30,23incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T40
Materiaal huis
Sinterbrons
Doorlaat bij 6 Bar
15550 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar