€ 3,96/ stukexcl. btw
€ 4,79incl. btw
267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | T40 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Doorlaat bij 6 Bar | 2640 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |