Eriks
NORGREN

NORGREN Geluiddempers sinterbrons buitendraad G1/2 T40C4800

  • ERIKS:11581606
Image 1
▪ Demperelement uit gesinterd brons
▪ Voorkomt binnendringen van verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T40
Materiaal huis
Sinterbrons
Doorlaat bij 6 Bar
8808 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar