Eriks
NORGREN

NORGREN Geluiddemper/snelheidregelaar buitendraad G1/8 T20C1800

  • ERIKS:11586052
Image 1
▪ Gecombineerde uitvoering van snelheidsregelaar en geluiddemper
▪ Regelnaald beveiligd tegen losschieten
▪ Compacte uitvoering
Opslaan in lijst

€ 15,42/ stukexcl. btw

€ 18,66incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T20
Materiaal huis
PA (nylon)
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Materiaal inlage
PUR