Eriks
NORGREN

NORGREN Geluiddemper/snelheidregelaar buitendraad G1/2 T20C4800

  • ERIKS:11586055
Image 1
▪ Gecombineerde uitvoering van snelheidsregelaar en geluiddemper
▪ Regelnaald beveiligd tegen losschieten
▪ Compacte uitvoering
Opslaan in lijst

€ 24,29/ stukexcl. btw

€ 29,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T20
Materiaal huis
PA (nylon)
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Materiaal inlage
PUR