€ 10,76/ stukexcl. btw
€ 13,02incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | T40 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Doorlaat bij 6 Bar | 5873 l/min |
Draadtype poort | BSPT (R) |
Poortaansluiting | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |