Eriks
NORGREN

NORGREN Geluiddemper sinterbrons buitendraad R1/8 T40B1800

  • ERIKS:11581597
Image 1
▪ Demperelement uit gesinterd brons
▪ Voorkomt binnendringen van verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T40
Materiaal huis
Sinterbrons
Doorlaat bij 6 Bar
1044 l/min
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar