€ 6,40/ stukexcl. btw
€ 7,74incl. btw
101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | T40 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Doorlaat bij 6 Bar | 2640 l/min |
Draadtype poort | BSPT (R) |
Poortaansluiting | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |