Eriks
NORGREN

NORGREN Geluiddemper met steelnippel Ø4mm kunststof T45P0004

  • ERIKS:11581610
Image 1
▪ Dempt het geluidsniveau van persluchtinstallaties
▪ Compact, efficiënt en lichtgewichtt
▪ Werkdruk: –1 tot 10 bar
▪ Werktemperatuur: –20ºC tot +80ºC
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T45
Materiaal huis
PE-UHMW
Buitendiameter steel
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Materiaal inlage
PE