€ 10,55/ stukexcl. btw
€ 12,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | MS |
Materiaal huis | PE-UHMW |
Doorlaat bij 6 Bar | 532 l/min |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M 5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Materiaal inlage | PE |