Eriks
NORGREN

NORGREN Geluiddemper kunststof buitendraad G3/4 M/S6

  • ERIKS:11581559
Image 1
▪ Dempt het geluidsniveau van persluchtinstallaties
▪ Compact, efficiënt en lichtgewicht
▪ Werkdruk: –1 tot 10 bar
▪ Werktemperatuur: –20ºC tot +80ºC
Opslaan in lijst

€ 38,19/ stukexcl. btw

€ 46,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
MS
Materiaal huis
PE-UHMW
Doorlaat bij 6 Bar
13794 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Materiaal inlage
PE