€ 8,43/ stukexcl. btw
€ 10,20incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | MS |
Materiaal huis | PE-UHMW |
Doorlaat bij 6 Bar | 3153 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Materiaal inlage | PE |