Eriks
NORGREN

NORGREN Geluiddemper kunststof buitendraad G1/2 M/S4

  • ERIKS:11612021
Image 1
▪ Dempt het geluidsniveau van persluchtinstallaties
▪ Compact, efficiënt en lichtgewicht
▪ Werkdruk: –1 tot 10 bar
▪ Werktemperatuur: –20ºC tot +80ºC
Opslaan in lijst

€ 19,62/ stukexcl. btw

€ 23,74incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
MS
Materiaal huis
PE-UHMW
Doorlaat bij 6 Bar
9143 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Materiaal inlage
PE