Eriks
NORGREN

NORGREN Geleidings- en stopcilinder dubbelwerkend M/61063/MR/75

  • ERIKS:23597391
Image 1
▪ Geleidingsnauwkeurigheid ± 0,02 mm
▪ Verdraaiingsnauwkeurigheid ± 0,02°
▪ Geïntegreerde zware geleidingsstangen
▪ Gemakkelijke installatie
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Bufferschijven voor geluidvermindering
Opslaan in lijst

€ 1.106,97/ stukexcl. btw

€ 1.339,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/61000/MR
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
75 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Kogellager