Eriks
NORGREN

NORGREN Fleetfit T-insteekkoppeling 97451415 Ø15

  • ERIKS:11583123
Image 1
▪ Eenvoudig aan- en loskoppelen van leidingen - geen gereedschap nodig
▪ Minder componenten - intern machinaal bewerkte vorm om spanklemringen te beveiligen, vermindert het aantal mogelijke lekken
▪ Corrosiebestendig
▪ Gemakkelijke identificatie - op alle spanringen staat de leidingmaat vermeld
▪ Kortere montage- en onderhoudstijd zorgt voor besparing op tijd/manuren.
▪ Grotere betrouwbaarheid, minder tests nodig
▪ Gemakkelijke leidinginvoer in zones met beperkte toegang
▪ Conform de relevante normen en wetten
Opslaan in lijst

€ 152,86/ stukexcl. btw

€ 184,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Fleetfit
Fabrikant ID
97451415
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
15 mm
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C