€ 62,63/ stukexcl. btw
€ 75,78incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Fleetfit |
Fabrikant ID | 97466653 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 100 °C |