Eriks
NORGREN

NORGREN Fleetfit recht verloopstuk 97466643 Ø8-M12x1,5

  • ERIKS:11583130
Image 1
▪ Eenvoudig aan- en loskoppelen van leidingen - geen gereedschap nodig
▪ Minder componenten - intern machinaal bewerkte vorm om spanklemringen te beveiligen, vermindert het aantal mogelijke lekken
▪ Corrosiebestendig
▪ Gemakkelijke identificatie - op alle spanringen staat de leidingmaat vermeld
▪ Kortere montage- en onderhoudstijd zorgt voor besparing op tijd/manuren.
▪ Grotere betrouwbaarheid, minder tests nodig
▪ Gemakkelijke leidinginvoer in zones met beperkte toegang
▪ Conform de relevante normen en wetten
Opslaan in lijst

€ 62,63/ stukexcl. btw

€ 75,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Fleetfit
Fabrikant ID
97466643
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 12x1.5
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C