€ 1.207,21/ stukexcl. btw
€ 1.460,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | F22 |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Filterfijnheid | 25 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. bedieningsdruk | 17 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Roestvaststaal |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |