Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-reduceerventiel en smeertoestel Excelon® BL74-608G G3/4 0.3-10bar auto aftap 40µm

  • ERIKS:14491025
Image 1
▪ Complete sets, geassembleerd en klaar om te installeren
▪ Corrosiebestendig voor licht agressief milieu en vochtige ruimten
▪ Met micro-fog smeertoestel voor een zeer fijne verneveling van de smeerolie
▪ Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop
Opslaan in lijst

€ 1.000,95/ stukexcl. btw

€ 1.211,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
BL74
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Max. ingangsdruk
10 bar
Instelbereik
0.3 - 10 bar
Materiaal afdichting
Neopreen
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Aluminium