Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-reduceerventiel en smeertoestel Excelon® BL72-228G G1/4 0,3..10bar handaftap

  • ERIKS:11586977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,39/ stukexcl. btw

€ 438,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
BL72
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Maximale werkdruk
10
Instelbereik
0.3 - 10 bar