Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-reduceerventiel en smeertoestel Excelon® BL72-201G G1/4 0,3..10bar handaftap-afsluiter

  • ERIKS:11586970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 455,62/ stukexcl. btw

€ 551,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon BL72
Type
BL72-201G
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Halfautomatisch
Materiaal reservoir
Zink drukgegoten
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Maximale werkdruk
17
Instelbereik
0.3 - 10 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
PC
Materiaal huis
Zink drukgegoten