Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F73G-4GN-AD1 G1/2 auto aftap 5µm

  • ERIKS:11611995
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonet-sluiting
Opslaan in lijst

€ 536,42/ stukexcl. btw

€ 649,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
F73G
Materiaal huis
Aluminium
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 80 °C
Max. bedieningsdruk
17 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium
Materiaal afdichting
Neopreen
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen