Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F73G-3GN-AT3 G3/8 auto aftap 40µm

  • ERIKS:11581066
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonet-sluiting
Opslaan in lijst

€ 429,27/ stukexcl. btw

€ 519,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
F73G
Materiaal huis
Aluminium
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Max. bedieningsdruk
10 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal afdichting
Neopreen
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen