€ 536,42/ stukexcl. btw
€ 649,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | F73G |
Materiaal huis | Aluminium |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 80 °C |
Max. bedieningsdruk | 17 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal afdichting | Neopreen |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |