€ 177,09/ stukexcl. btw
€ 214,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | F72G |
Materiaal huis | Zink |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Aftaptype | Halfautomatisch |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 50 °C |
Max. bedrijfsdruk | 10 MPa |
Maximaal debiet | 1,680 l/min |
Max. bedieningsdruk | 10 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal afdichting | Neopreen |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Gewicht | 490 g |