Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F72G-3GN-QT3 G3/8 handaftap 40µm

  • ERIKS:11581047
  • Fabrikant:7613288215559
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonet-sluiting
Opslaan in lijst

€ 124,92/ stukexcl. btw

€ 151,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
F72G
Materiaal huis
Zink
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Max. bedrijfsdruk
10 MPa
Maximaal debiet
1,680 l/min
Max. bedieningsdruk
10 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal afdichting
Neopreen
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Gewicht
490 g