Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F72G-2GN-QT1 G1/4 handaftap 5µm

  • ERIKS:11581036
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonet-sluiting
Opslaan in lijst

€ 128,33/ stukexcl. btw

€ 155,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
F72G
Materiaal huis
Zink
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Max. bedieningsdruk
10 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal afdichting
Neopreen
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen