Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F72G-2GN-QD3 G1/4 handaftap 40µm

  • ERIKS:11581035
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonet-sluiting
Opslaan in lijst

€ 193,14/ stukexcl. btw

€ 233,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
F72G
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Max. bedrijfsdruk
17 MPa
Maximaal debiet
1,680 l/min
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Metaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Polypropyleen (PP)
Gewicht
490 g