Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F72C-2GD-AL0 G1/4 auto aftap 0,01µm

  • ERIKS:11584516
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere Excelon functie-eenheden
▪ Grote verwijdering van olie- en stofdeeltjes
▪ Reservoir met bajonetsluiting
▪ Vervuilingsindicator standaard
Opslaan in lijst

€ 364,88/ stukexcl. btw

€ 441,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
F72C
Materiaal huis
Zink
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Max. bedieningsdruk
8 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal afdichting
Nitril rubber
Materiaal filterelement
Kunststof vezel