Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F72C-2GD-AE0 G1/4 auto aftap 0,01µm

  • ERIKS:11581021
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere Excelon functie-eenheden
▪ Grote verwijdering van olie- en stofdeeltjes
▪ Reservoir met bajonetsluiting
▪ Vervuilingsindicator standaard
Opslaan in lijst

€ 559,08/ stukexcl. btw

€ 676,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
F72C
Materiaal huis
Zink
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 65 °C
Max. bedieningsdruk
10 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Zink
Materiaal afdichting
Nitril rubber
Materiaal filterelement
Kunststof vezel