€ 784,45/ stukexcl. btw
€ 949,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | F68Y |
Materiaal huis | Aluminium |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 65 °C |
Max. bedieningsdruk | 17 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |