Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F68H-NNN-AU0 auto aftap 0,01µm

  • ERIKS:11584515
Image 1
▪ Uiterst efficiënte coalescentie filters
▪ Coalescentie filterelement verwijdert sub-micron deeltjes en zet olie- en waternevel om in vloeistof
▪ Vervuilingsindicator standaard
Opslaan in lijst

€ 776,51/ stukexcl. btw

€ 939,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
F68H
Materiaal huis
Aluminium
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 65 °C
Max. bedieningsdruk
17 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal filterelement
Kunststof vezel