€ 117,87/ stukexcl. btw
€ 142,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | F39 |
Materiaal huis | Zink |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 0.01 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 50 °C |
Maximaal debiet | 180 l/min |
Norm | ISO 8573 |
Max. bedieningsdruk | 10 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal afdichting | Nitril rubber |
Materiaal filterelement | Kunststof vezel |
Gewicht | 120 g |