Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F39-200-A0TG G1/4 auto aftap 0,01µm

  • ERIKS:11584505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,45/ stukexcl. btw

€ 160,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
F39
Materiaal huis
Zink
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Max. bedieningsdruk
10 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal afdichting
Nitril rubber
Materiaal filterelement
Kunststof vezel