Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F39-100-M0TG G1/8 handaftap 0,01µm

  • ERIKS:11584503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,87/ stukexcl. btw

€ 142,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
F39
Materiaal huis
Zink
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Max. bedieningsdruk
10 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal afdichting
Nitril rubber
Materiaal filterelement
Kunststof vezel