€ 1.418,70/ stukexcl. btw
€ 1.716,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | F18 |
Materiaal huis | Aluminium |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 2 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. bedieningsdruk | 17 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal afdichting | Neopreen |
Materiaal filterelement | Sinterbrons |