Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F07-200-M3MG G1/4 handaftap 40µm

  • ERIKS:11580924
Image 1
▪ Filter/drukregelaar voor algemene pneumatische toepassingen
▪ Grote capaciteit met minimale drukval
▪ Ergonomisch gevormde instelknop met borging
▪ Doorzichtig reservoir voor 360° zichtbaarheid
Opslaan in lijst

€ 83,02/ stukexcl. btw

€ 100,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
F07
Materiaal huis
Zink
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 65 °C
Max. bedieningsdruk
17 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Zink
Materiaal afdichting
Neopreen
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen