Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel RVS B38-444-M2LA NPT1/2 0.3-9bar handaftap 25µm

  • ERIKS:11580734
Image 1
▪ Met Lloyds Register Typegoedkeuring
▪ Materialen voldoen aan NACE aanbevelingen [MR-0175, 2002 herziening]
▪ Geschikt voor zee-, offshore-, voedselverwerkings- en tandtoepassingen
Opslaan in lijst

€ 1.256,83/ stukexcl. btw

€ 1.520,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
B38
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
25 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Roestvaststaal (RVS)
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Max. ingangsdruk
31 bar
Instelbereik
0.3 - 9 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Aluminium