€ 1.369,61/ stukexcl. btw
€ 1.657,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | B38 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Filterfijnheid | 25 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Automatisch |
Materiaal reservoir | Roestvaststaal (RVS) |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Max. ingangsdruk | 17 bar |
Instelbereik | 0.3 - 9 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Aluminium |