€ 1.117,57/ stukexcl. btw
€ 1.352,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | B38 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 25 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Handmatig |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Max. ingangsdruk | 31 bar |
Instelbereik | 0.3 - 9 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Aluminium |