Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel RVS B38-244-B2KA NPT1/4 0.25-7bar handaftap 25µm

  • ERIKS:11580727
Image 1
▪ Uitzonderlijk groot debiet en ontluchtings-kenmerken, gemakkelijk in te stellen, zelfs bij hoge uitgangsdrukken
▪ Uitgebalanceerde regelklep zorgt voor een goede regelkarakteristiek
▪ De correctie-uitlaat maakt de reductie van de uitlaatdruk mogelijk, zelfs wanneer het een systeem zonder stroming betreft
▪ Meterpoorten vol debiet
▪ Eenvoudige paneelmontage
Opslaan in lijst

€ 1.117,57/ stukexcl. btw

€ 1.352,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
B38
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
25 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Max. ingangsdruk
31 bar
Instelbereik
0.3 - 9 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Aluminium